Zaštitne cipele S3 duboke, Hydro

Zaštitne cipele S3 duboke, Hydro

Zaštitne cipele S3 duboke, Hydro

Zaštitne čizme koje reguliraju toplinu i pružaju odličnu zaštitu te osiguravaju izvanrednu udobnost i idealnu klimu za stopala

  • Boja: crna
  • Materijal gornjeg dijela cipela: Koža
  • Zaštitna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, SRC, HRO, WR, HI, CI
  • Tip obuće: Duboka cipela (gležnjača)
  • Širina stopala: 10,5 (zaštitne cipele standardne širine)
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 

Zaštitne čizme koje reguliraju toplinu i pružaju odličnu zaštitu te osiguravaju izvanrednu udobnost i idealnu klimu za stopala

  • Prozračna, vodoodbojna punozrnasta koža
  • Unutrašnja podstava od tkanine, vodootporna/prozračna Modytex® membrana
  • Plastične zaštitne kapice za prste, zaštita od perforacije od tkanine
  • Neklizajući SRC HRO WR CI HI Vibram® gumeni đon, standardna širina 10,5 cm
  • Vibram® potpora za petu
  • Vodootporno do 7 sati
  • 740 g po cipeli u veličini 42

Vibram® je registrovani zaštitni znak VIBRAM S.p.A., IT