Sredstvo za razdvajanje plasticnih odlivaka , 400 ml

Sredstvo za razdvajanje plasticnih odlivaka                                                         , 400 ml

Sredstvo za razdvajanje plasticnih odlivaka , 400 ml

Sredstvo za razdvajanje plasticnih odlivaka
RAZDVAJAČ-KALUPA-BEZ-SILIKONA-400ML

Art.Nr. 0890 50  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Tehnički list [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Sredstvo za razdvajanje plastičnih odlivaka bez sadržaja silikona za termoplastične i termoreaktivne polimere (duroplaste)
  • Upotrebljivo do +120°C
  • Znatno smanjuje škart
  • Fiziološki sigurno
  • Lako se odstranjuje
  • Moguća naknadna obrada brizganih dijelova, postupcima štampanja, bojenja i presvlačenja metalom
  • Neznatna deformacija brizganih dijelova
Područje primjene:
Za termoplastiku i termoreaktivnu plastiku.

Način primjene:
Kratko i ravnomjerno poprskajte otvorene metalne kalupe. Kako rastvarači brzo isparavaju, mašine za injekcijsko presanje mogu se pokrenuti odmah nakon prskanja. Čak i uski otvori su dovoljni da fini mlaz prskanja dopre do svih dijelova metalnih kalupa.

Oprez: Ne nanositi na vruće površine (T ≥ 50° C)!
Sadržaj 400 mL
Hemijska osnova Mineralno ulje
Boja Bezbojna
Specifčna težina 0,568 g/cm³
Temperaturna otpornost 120 °C
VOC sadržaj (CH) 93%
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci