Emulgirajuce ulje za obradu rezanjem, CUT+ COOL ULTRA HD

Emulgirajuce ulje za obradu rezanjem, CUT+ COOL ULTRA HD

Emulgirajuce ulje za obradu rezanjem, CUT+ COOL ULTRA HD

Mineralno emulgirajuće ulje namijenjeno za najteže obrade rezanjem na čeliku, sivom livu, obojenim metalima i aluminiju
  • Na bazi mješovitog sintetičkog mineralnog ulja
  • Specifična težina na 20°C: 0,94 g/cm³
  • Bez kiseline
  • Bez bora
  • Bez fosfora
  • Sa hlorom
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
CUT+COOL Univerzalno emulgirajuće ulje za tešku obradu aluminija i nehrđajućih čelika 

Visoke rezne performanse, zahvaljujući izvrsnim svojstvima hlađenja i smanjenja trenja

Redukcija temperatura u toku obrade

Štiti alate, stroj i radni predmet od korozije čak i pri niskim koncentracijama

Stabilna emulzija
Bez ostataka mikro kapljica ulja

Visoka stabilnost emulzije i iznimna otpornost na mikroorganizme omogućava dug životni vijek i minimalno održavanje

Ispunjava zahtjeve TRGS 61

Ne sadrži bor, amine, hlor i formaldehide

Područje primjene:
Posebno prikladno za najteže obrade rezanjem na čeliku, sivom livu, obojenim metalima i aluminiju. Prikladno za primjenu na svim tokarskim, mašinama za brušenje i bušenje.

Koncentracije za primjenu:
Brušenje čelika i neželjeznih metala: Početna: 4-6%; Dodatno doziranje: 2-3%
Struganje čelika i neželjeznih metala: Početna: 6-10%; Dodatno doziranje: 3-5%
Refraktometrijski faktor: 2.3
Pravilo miješanja: Koncentrat uvijek dodajte u vodu, a ne obrnuto!