Bijela montažna pasta

  • Osnova ulja: Mineralno ulje
  • Čvrsti lubrikant: Talk
  • Udio čvrstog lubrikanta: 15%
  • Boja: Bijela
  • Specifična težina: 1,2 g/cm³
  • Min./max. temperaturni uslovi: -30 °C do +250 °C
  • Max. kratkotrajna temperaturna otpornost: 650 °C
  • Prodiranje nakon rada: 320 x 0,1 mm prema DIN ISO 2137
  • NLGI klasa: 1-2 prema DIN 51818
  • Max. koeficijent trenja: 0,08 µ
  • VKA opterećenje zavarivanja: 500 kN prema DIN 51350-4 (Institut za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem)
  • Bez silikona
  • Bez kiseline
  • Bez smole
  • Bez AOX-a
  • Otpornost na vodu
  • Kompatibilno sa materijalima
  • Sadržaj: 100 mL
  • Pakovanje: Tuba
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca