Poliester-platno ljepljiva traka , 19mm, 25m

Poliester-platno ljepljiva traka , 19mm, 25m

Poliester-platno ljepljiva traka
LJEPLJIVA TRAKA-PLATNO-CRNA-19MMX25M

Art.Nr. 0771 100119  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Ljepljiva traka od poliesterskog platna

Za vezivanje i bandažiranje kabelskih snopova, posebno tamo gdje se mogu pojaviti visoke temperature (npr. u motornom prostoru)
  • Otporan na habanje i trganje
  • PVC kompatibilan
Boja Crna
Širina 19 mm
Dužina 25 m
Debljina 0,27 mm
Materijal podloge Poliester
Osnova ljepila Akrilat
Min./max. temperatura obrade 150 °C
Min./max. otpornost na temperaturu -40 do 150°C
Min. uzdužna otpornost na kidanje 200 N/cm
Rastezljivost do pucanja 20%