Poliester-flis ljepljiva traka , 19mm x 10m

Poliester-flis ljepljiva traka                                                                      , 19mm x 10m

Poliester-flis ljepljiva traka , 19mm x 10m

Poliester-flis ljepljiva traka
LJEPLJIVA TRAKA-LANENA-CRNA-19MMX10M

Art.Nr. 0771 100219  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Ljepljiva traka od poliesterskog flisa

Za vezivanje i bandažiranje kabelskih snopova, posebno sa podstavljenim navojima, kao alternativa pjenastim i filc trakama kada su potrebna izolacijska i prigušna svojstva, te kao zaštita od buke, zveckanja i abrazije (npr. instrumentalna tabla, unutrašnjosti vozila itd.)
  • Visoka čvrstoća lijepljenja
  • Otporan na starenje
  • PVC-kompatibilan
  • Bez otapala
Boja Crna
Širina 19 mm
Dužina 10 m
Debljina 0,50 mm
Materijal podloge Tkani poliesterski flis
Osnova ljepila Sintetička prirodna guma
Min./max. otpornost na temperaturu -40 do 150°C
Min. uzdužna otpornost na kidanje 30 N/cm
Rastezljivost do pucanja 10%