Ulje za vakuum pumpu, 250 ml

Ulje za vakuum pumpu, 250 ml

Ulje za vakuum pumpu, 250 ml

Ulje za vakuum pumpu
ULJE-VAKUUM-PUMPA-250ML

Art.Nr. 0892 764300  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Ulje za održavanje vakuum pumpi u klima servisnim uređajima

Izvrsna kompatibilnost materijala
Ne oštećuje gumene i plastične zaptivne prstenove


Područje primjene:
Idealno prikladno za vakuum pumpe - čak i u visokovakuumskom sektoru.

Način primjene:
Koristite vakuumsko pumpno ulje prema specifikacijama proizvođača uređaja. Ulje se može miješati sa svim komercijalno dostupnim mineralnim uljima za vakuum pumpe.

Sadržaj 250 ml
Težinski sadržaj 217,5 g
Hemijska osnova Specijalna ulja s aditivima
Boja Prozirna, žućkasta
Miris Blagi
Specifična težina 0,87 g/cm³
Min. temperaturna tačka paljenja 145 °C
Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C 11,2 mm²/s
Bez AOX-a Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci