Sredstvo za pranje motora

Sredstvo za pranje motora

Sredstvo za pranje motora

Vrlo učinkovito sredstvo za čišćenje motora, prostora oko motora, motornog prostora i transmisijske kutije sigurno po okoliš
  • Uklanja brzo i temeljito ulje, masnoću i ostale nečistoće
  • Brzorazdvajajuće po Ö - norm testu B 5105
  • Biološki razgradivo 95% (ECD- test)
  • Lakoviskozno (tiksotropno), time je omogućen optimalan učinak čišćenja također i na okomitim površinama
  • Omjer miješanja 1:1 do 1:10
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Vrlo učinkovito sredstvo za čišćenje motora, prostora oko motora, motornog prostora i transmisijske kutije sigurno po okoliš.

Uklanja brzo i temeljito ulje, masnoću i ostale nečistoće
  • Odličan učinak čišćenja
Brzorazdvajajuće po Ö - norm testu B 5105
  • Nečistoće od ulja i masti ne emulgiraju nego se podrivaju i rastvaraju
  • Na taj način nastale otpadne vode mogu se pročistiti pomoću separatora za ulje
Biološki razgradivo 95% (ECD- test)
  • Ne sadrži AOX - spojeve, organska otapala, fosfate i kompleksna sredstva
  • Bez silikona
Lakoviskozno (tiksotropno), time je omogućen optimalan učinak čišćenja također i na okomitim površinama
  • Ne oštećuje kožu
  • Ne napada osjetljive površine
Područje primjene:
  • Motor, prostor motora i transmisijska kutija se čiste temeljno i na ekološki prihvatljiv način
  • Osjetljive površine poput aluminijuma, kalaja i cinka i obojene površine, plastika i guma nisu napadnuti zahvaljujući odsustvu agresivnih sastojaka i pH vrijednosti koja se približava neutralnoj
Primjena:
  • Poprskajte sredstvo za pranje motora nerazrijeđeno na motor, motorni prostor i transmisijsku kutiju
  • Temeljito isperite mlazom pare nakon kratkog vremena namakanja
  • Može se koristiti i u uređaju visokog pritiska
  • Može se koristiti sa hladnom i toplom vodom
  • Omjer miješanja 1:1 do 1:10