Dvostrano ljepljiva montažna traka Power

  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Materijal podloge: Akril, pjena
  • Dužina rolne: 10 m
  • Debljina: 1 mm
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 do 90 °C
  • Max. kratkotrajna temperaturna otpornost: 150 °C
  • Otporno na UV zračenje
  • Otporno na vlagu 
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: Neograničeno na hladnom i suhom, bez izlaganja sunčevoj svjetlosti, 15°C do 25°C