Dvostrano ljepljiva montažna traka Universal

  • Osnova ljepila: Sintetički prirodni kaučuk
  • Materijal podloge: PP folija
  • Boja: Bijela (osnovni materijal)
  • Širina rolne: 50 mm
  • Dužina rolne: 25 m
  • Debljina: 155 µm
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -10 do 50 °C
  • Ograničena otpornost na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
  • Sila prianjanja na 25 mm: 20 N
  • Istezanje pri kidanju: 490 % prema DIN EN ISO 29864
  • Zatezna čvrstoća: 21 N/cm² prema EN 14410
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 18 mjeseci na suhom mjestu i bez prašine, 20°C i 50% relativne vlage