2K Predlak (primer/filer) mokro-na-mokro, Glasurit® Pro

2K Predlak (primer/filer) mokro-na-mokro, Glasurit® Pro

2K Predlak (primer/filer) mokro-na-mokro, Glasurit® Pro

Visokoperformansni mokro-na-mokro predlak, direktnog prianjanja na metal i plastiku
  • Prikladno za čelik, pocinčani čelik, aluminij, staru boju i GRP/SMC
  • Dobra zaštita od korozije i otpornost na vremenske uvjete
  • Dobra kvaliteta završne obrade
  • Omjer miješanja: 5:1:1
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
2K premaz za zaštitu od korozije i vremenskih uslova.
  • Prikladno za čelik, pocinčani čelik, aluminij, staru boju i GRP/SMC.
  • Dobra kvaliteta završne obrade.
  • Nema potrebe za brušenjem novih dijelova.
  • Pogodno za čelik, galvanizirani čelik, aluminij i staru farbu.
  • Dijelovi lakirani sa ovim predlakom se ne moraju brusiti prije farbanja do 5 dana.
  • Ovaj proizvod se može kombinovati sa Glasurit 285-290 (9GLT 50411391) za dobijanje različitih nijansi sive boje.
  • Minimalna temperatura za sušenje na zraku je +15°C.
Način prmjene:
Površinu je potrebno prije nanosa ovog predlaka očistiti i odmasttiti. Volumni omjer miješanja 100:20:20.

Obrada brušenjem:
Mašinska: P400-P500

Ručna: P800

Napomena:
Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu koje je izdao Glasurit.