1K Temeljni premaz za plastiku, baslac® Plastic Primer 21-10 , 1L

1K Temeljni premaz za plastiku, baslac® Plastic Primer 21-10                                        , 1L

1K Temeljni premaz za plastiku, baslac® Plastic Primer 21-10 , 1L

1K Temeljni premaz za plastiku, baslac® Plastic Primer 21-10
PREMAZ-TEM.PLASTIK-BASLAC-21-10-1L

Art.Nr. 9BSL 56520407  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Video [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Uputstvo [1]
Višenamjenski promotor prianjanja na plastičnim dijelovima vozila.
  • Za sve plastike koje se mogu lakirati, na korištenim vozilima
  • Jednosatvno i lako korištenje
  • Kratko vrijeme isparavanja
  • 1K proizvod spreman za upotrebu, neograničeno vrijeme upotrebe
  • Vrijeme isparavanja: 15 min. (sačekati prije nanošenja predlaka/filera)
Za više informacija pogledati tehnički list
Sadržaj 1 l
Boja Bezbojna
Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C 15 min
Brend Baslac
VOC sadržaj 838 g/l
Miris Acetat
Hemijska osnova Poliolefini
Specifična težina (20°C) 0.894 g/cm³
Vrijeme upotrebe (na 20°C) Neograničeno
Broj nanosa 1-2
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 10 μm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca