HS Bezbojni lak, baslac® VOC clear 40-440 , 5L

HS Bezbojni lak, baslac® VOC clear 40-440                                                           , 5L

HS Bezbojni lak, baslac® VOC clear 40-440 , 5L

HS Bezbojni lak, baslac® VOC clear 40-440
BEZB.LAK-BSLC-CLEAR-VOC-40-440-5L

Art.Nr. 9BSL 50400541  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1] [2]

2K HS VOC bezbojni lak, spreman za upotrebu

  • Visok sadržaj čvrste tvari, lako nanošenje
  • Izvrsna svojstva razlijevanja i izjednačavanja
  • Brzo sušenje i odlična tvrdoća
  • Odlična svojstva poliranja i postojanosti na ljepljive trake
Omjer miješanja: 2:1, bez razrjeđivanja. 
Utvrđivači: 50-415 (brzi), -420 (normal), - 430 (sporI)

Za više informacija pogledati tehnički list.

Napomene:

  • Odaberite uvrđivač u zavisnosti od ambijentalnih uslova i veličine radne površine.
  • Odabir utvrđivača utiče na vrijeme sušenja.
  • Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.
Sadržaj 5 l
Hemijska osnova Akrilna smola
Omjer miješanja 2:1
Vrijeme sušenja (60°C) 30-40 min
Vrijeme sušenja (20°C) 10-16 h
Boja Bezbojna
Brend Baslac
Miris  Kao ester
Specifična težina (20°C) 0.994 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 20-22 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 2 h
Broj nanosa 2
Vrijeme između nanosa 3 min
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 40-60 μm
VOC sadržaj (CH) 419 g/l
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci