HS Bezbojni lak, ProClass Glasurit®, P-C-20 univerzalni , 1L

HS Bezbojni lak, ProClass Glasurit®, P-C-20 univerzalni                                             , 1L

HS Bezbojni lak, ProClass Glasurit®, P-C-20 univerzalni , 1L

HS Bezbojni lak, ProClass Glasurit®, P-C-20 univerzalni
BEZBOJNI-LAK-GLSRT-P-C-20-G2-1L

Art.Nr. 9GLT 50794538  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1] [2] [3]
Efikasan univerzalni bezbojni lak koji se jednostavno nanosi i idealan je za sve lakirerske poslove
  • Svestran bezbojni lak
  • Jednostavan i siguran proces nanošenja
Omjer miješanja: 2:1+10%

Utvrđivači: P-H-410 (brzi), -430 (normal), -440 (spori)
Razrjeđivači: P-R-110 (brzi), -R-120 (normal), -R-130 (spori)

Napomene:
  • Odaberite pogodni razrjeđivač i uvrđivač u zavisnosti od ambijentalnih uslova i veličine radne površine
  • P-A-920 (9GLT 50794264) aditiv može skratiti vrijeme sušenja
  • Finalnu reparaciju raditi tek nakon sušenja i hlađenja
  • Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu
Sadržaj 1 l
Hemijska osnova Akrilna smola
Omjer miješanja 2:1+10%
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
Vrijeme sušenja (20°C) 10 h
Boja Bezbojna
Brend Glasurit
Miris  Kao ester
Specifična težina (20°C) 1.005 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 19-22 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 2 h
Broj nanosa 1+1/2
Vrijeme između nanosa 0 min
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 40-60 μm
VOC sadržaj (CH) 419 g/l
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci