VAKU 50 elasticni kit za plastiku , 1000g

VAKU 50 elasticni kit za plastiku , 1000g

VAKU 50 elasticni kit za plastiku
KIT-PLAST-(VAKU-50)-1000G

Art.Nr. 0892 60501  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Vaku 50 elastični kit za konture posebno pogodan za upotrebu na obojenim plastičnim dijelovima.

Visoka elastičnost
  • Izvanredno pogodno za modeliranje i sitne prepravke kontura
Veoma dobro prijanjanje.

Brzo sušenje
  • Osigurava brže sušenje, koje skraćuje vrijeme daljne obrade
Lako za brušenje
  • Ugodno za korisnika
Multifunkcionalan
  • Može se koristiti i za druge površine materijala
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2 % tež.
Upotreba:
  • Putnička/komercijalna vozila: u proizvodnji i popravku vozila. Elastični kit za popravku ogreboti na, udubljenja i kontura (npr. mala oštećenja na branicima pri udesu) na plastici koja se lakira
  • Metal: elastični kit za zapunjavanje ogrebotina, udubljenja i kontura na plastici koja se može lakirati
Napomene pri upotrebi:
  • Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena
  • Lagano obrusite površine
  • Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu
  • Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača
Sadržaj 970 g
Boja Antracit
Omjer miješanja 100:2 %
Vrijeme sušenja (20°C) 20-30 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 3 g/l
Miris  Karakterističan
Hemijska osnova Nezasićena poliesterna smola
Specifična težina (20°C) 1.100 g/cm³
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 4-5 min
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci