Bezbojni lak u spreju za zaštitu motora, 400 ML

Bezbojni lak u spreju za zaštitu motora, 400 ML

Bezbojni lak u spreju za zaštitu motora
LAK-ZAŠTITMOTOR-400ML

Art.Nr. 0892 790  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Za optičko poboljšanje motornog prostora, posebno prikladno za pripremu rabljenih vozila

  • Novi sjaj na motoru, agregatima kablovima i crijevima
    • Optičko poboljšanje i održavanje/povećanje vrijednosti motornog prostora i agregata
    • Naročito podobno za pripremu rabljenih automobila
  • Stvara zaštitni film
    • Štiti od vlage, ulične prljavštine kao i od soli te na taj način sprječava koroziju
    • Sprječava površinsku struju na električnim elementima
  • Visoka elastičnost prevlake
    • Velika fleksibilnost na plastičnim materijalima, gumenim crijevima, kablovima itd.
  • Odlična temperaturna postojanost (+100°C)
    • Sprječava promjenu boje zaštitnog laka za motor
    • Sprječava omekšavanje laka i skupljanje prašine
  • Odlično prianja na najrazličitije podloge
  • Visoki sjaj
Primjena:
Prije upotrebe protresti dozu. Površine koje se obrađuju moraju se prethodno temeljito oprati pomoću ABSOBON sredstva za pranje motora, a zatim osušiti.
Ravnomjerno nanositi na isključen motor sve do stvaranja sjajnog filma. Nakon upotrebe dozu okrenuti i prskati da se ventil isprazni.
Napomena:
Ne prskati na lakirane površine i vruć motor.
Sadržaj 400 ml
Hemijska osnova Aceton
Vrijeme sušenja (20°C) 10 min
Brend WURTH
Specifična težina (20°C) 0.76 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 10 godina