Panoramske zaštitne naocale FS-2020-01 , PANORAMSKE

Panoramske zaštitne naocale FS-2020-01 , PANORAMSKE

Panoramske zaštitne naocale FS-2020-01
NAOCALE-ZAŠT.-PANORAM.-FS2020-01

Art.Nr. 0899 102420  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Savršena zaštita u kombinaciji s inovativnim dizajnom
  • Veoma udobne za nošenje zahvaljujući dvokomponentnoj tehnologiji
  • Savršeno pristaju čak i sa uskim i širim oblicima glave
  • Garantuju periferni vid zahvaljujući panoramskom sočivu
  • Mogu se nositi preko dioptrijskih naočala i u kombinaciji sa zaštitom za disanje
  • Sistem indirektne ventilacije garantuje zaštitu od kapi i prskanja unutra
  • Izuzetno otporan na ogrebotine izvana i trajno bez magle iznutra zahvaljujući visokokvalitetnom premazu sočiva
  • Sa individualno podesivim remenom za glavu
Boja leća Transparentno
Materijal leća Polikarbonat
UV zaštita 380 nm
EN standardi 166/170
Mehanička čvrstoća B (120m/s)
Oznaka zaštitnih leća 2C-1,2 W 1 BT 9 KN