3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni kratki

3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni kratki

3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni kratki

ZEBRA metrički kratki nasadni ključ 3/8" za vijke sa šestougaonom glavom.
  • Pogon: 3/8 inča
  • Vrsta pogona: unutarnji 4-ugao
  • Vrsta pogona: za vanjski 6-ugao
  • Verzija: kratka
  • Materijal: čelik
  • Površina: kromirana
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
ZEBRA metrički kratki nasadni ključ 3/8" za vijke sa šestougaonom glavom.
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 3/8", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: šestougaoni, metrički
  • Powerdriv