1/2 col ojacani nasadni kljuc XZN

1/2 col ojacani nasadni kljuc XZN

1/2 col ojacani nasadni kljuc XZN

ZEBRA ojačani nasadni ključ 1/2" za vijke sa XZN prihvatom.
  • Pogon: 1/2 inča
  • Vrsta pogona: unutarnji četverougao
  • Vrsta izlaza: više zuba
  • Dužina: 100 mm
  • Dužina trna: 63 mm
  • Vanjski promjer ključa: 25 mm
  • Verzija: duga
  • Materijal: čelik
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
ZEBRA ojačani dugi nasadni ključ 1/2" za vijke sa XZN prihvatom.
  • Izvedba: duga
  • Pogon: unutarnji četverougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: višezubni
  • S rupom za čiviju za zaključavanje i utorom za O-prsten