Mesingana prskalica, 40mm

Mesingana prskalica, 40mm

Mesingana prskalica, 40mm

Mesingana prskalica
PRSKALICA-SPOJNICA-BRZA-MESING

Art.Nr. 9ZCM FLOR92270  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Mesingana prskalica za crijevo sa mogućnošću regulacije mlaza
  • Izuzetno jednostavna za upotrebu, što joj daje prednost u odnosu na složenije uređaje
  • Izvanredna trajnost i pouzdanost
  • Prskalica je opremljena regulacijom mlaza, od fine maglice do moćne tačkaste struje
  • Jednostavno se instalira, pričvršćavanjem na standardni priključak za crijevo
  • Razmak između kandži 40 mm
Dužina 12,5 cm
Širina 6 cm
Visina 5,5 cm
Težina (po artiklu) 183 g
Materijal Mesing
Boja Žućkasta