Teleskopski magnet sa zakackom ConP , 650mm, 900g

Teleskopski magnet sa zakackom ConP , 650mm, 900g

Teleskopski magnet sa zakackom ConP
TELESKOPSKI-MAGNETNI-HVATAC-900G-CONP

Art.Nr. 9ZCM B24840  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Za podizanje sitnih dijelova do 900 g.
  • Sa kopčom
Maksimalna težina za podizanje 2 lb
Proširivo 130 - 650 mm
Promjer magneta 5 mm
Težina povlačenja do 900 g