Multi-jet tuš rucica Calletta , 3 mlaza

Multi-jet tuš rucica Calletta , 3 mlaza

Multi-jet tuš rucica Calletta
TUŠ-RUCICA-CALLETTA-D116MM-3JET-KROM

Art.Nr. 9ZCM TECB3411  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Ručni tuš Celletta, Ø 116,5 mm, 3 S, krom
  • Funkcionalni ručni tuš za posebno iskustvo tuširanja i kupanja
  • Pogodno za protočne bojlere 1/2 inča priključni navoj pogodan za sva standardna tuš crijeva
  • Tri različita tipa mlaza za opušteni wellness osjećaj 
  • Normalni mlaz: Ravnomjerno i bogato teče voda iz svake mlaznice 
  • Meki mlaz: uzorak mlaza poboljšan zrakom za primjetno meku i nježnu vodu 
  • Normalni / meki mlaz: kombinacija oba tipa mlaza
  • Lako promijenite režime vode koristeći jednoručno dugme
  • Fleksibilni umetak za uštedu vode za smanjenje protoka uz održavanje udobnosti
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim ribanjem mlaznih mlaznica
  • Jednostavan za održavanje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranom sloju
Oblik Okruglo
Veličina glave (prečnik) 116.5 mm
Izlaz/Brzina protoka 8.6 L/min
Broj tipova mlaza 3
Površina Hromirano
Materijal Plastika