Armatura za umivaonik Avila, AVILA

Armatura za umivaonik Avila, AVILA

Armatura za umivaonik Avila
ARMATURA-JEDNORUCNA-UMIVAONIK-AVILA

Art.Nr. 9ZCM AVI11  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
  • Priključak visokog pritiska za ugradnju pored umivaonika
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralni dovod tople vodo
  • Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge
  • Visoki izljev nudi izvrsnu lakoću korištenja Tihi aerator pruža mekan mlaz koji štedi vodu (M18 x 1)
  • Bez odvodne armature za upotrebu sa potisnim ventilom ili trajnim odvodom
  • Lako zamjenjiv uložak s keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja 
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranju
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu



Visina 328 mm
Dubina 162 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing