3M traka za glatki prelaz, 6,35mmx9m, bijela

3M traka za glatki prelaz, 6,35mmx9m, bijela

3M traka za glatki prelaz
TRAKA-GLATKI-PRELAZ-6,35MMX9M-BIJELA

Art.Nr. X3M 06800  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Osmišljena za posebno stvaranje glatkih prelaza prema postojećim završnim slojevima, za postizanje besprijekornog izgleda kod otvora na vratima i rubnih zona panela

Traka ima uzdignuti rub, jedini dio prekriven ljepilom koji se nanosi na površinu. Izdignuti slobodni ostatak trake omogućava prirodno nanošenje temeljnog premaza ili laka kada se područje šprica. To stvara gotovo nevidljivu liniju laka između postojećeg i novog nanosa, bez ikakvog dodatnog napora lakirera.
  • Brz i jednostavan način za eliminisanje naknadnih radova uzrokovanih tvrdim linijama laka
  • Brzo i lako nanošenje i uklanjanje
  • Rezultira mnogo manjim potencijalom naknadne obrade u poređenju sa tradicionalnim sistemima traka/papir ili sistemima savijenih traka
  • Traka je također izvrsna za premaze za zaštitu od kamenčića
  • U plastičnom dispenzeru
Boja Bijela
Širina 6,35 mm
Dužina 9 m
Materijal podloge Papir
Osnova ljepila Akrilat