Ljepilo i zaptivna masa KOMBI

  • Sadržaj: 310 ml
  • Hemijska osnova: Hibridni polimer
  • Tvrdoća po Shore A: 50
  • Min. vrijeme formiranja kože /uslovi: 20 min / na 23°C i 50% relativnoj vlažnosti
  • Otpornost na ultraljubičasto zračenje: Da
  • Min./maks. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -40 do +80 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje: 15 mjeseci
  • Uslovi za održavanje roka trajanja od proizvodnje: na 5°C do 25°C
  • Bez silikona: Da
  • Bez rastvarača: Da
  • Bez izocijanata: Da
  • Puna brzina očvršćavanja: 3 mm/d
  • Min. vrijeme formiranja kože: 20 min