Karoserijska zaptivna masa za nanos cetkom

  • Hemijska osnova: Nitrilna prirodna guma
  • Boja: svijetlo siva (jarko siva)
  • Miris/miris: karakterističan
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -25 do 80 °C
  • Max. kratkotrajna temperaturna otpornost: 150 °C
  • Otpornost na: mineralna ulja, vodu
  • Rok trajanja od proizvodnje/uvjeta: 24 mjeseca / dobro provetreni skladišni prostor, 20°C
  • Min. tačka paljenja: -20 °C
  • Bez silikona: Da
  • Može se ponovo premazati/Može se farbati: Da