Precizna krep traka

Precizna krep traka

Precizna krep traka

Specijalna papirna traka za veće zahtijeve kod zaštite u automobilskom sektoru, kod metalne obrade i molerskim radovima
Specijalna papirna traka za veće zahtijeve kod zaštite u automobilskom sektoru, kod metalne obrade i molerskim radovima
  • Ljepljiva baza: akrilati
  • Materijal podloge ljepljive trake: japanski rižin papir
  • Boja: žuta (osnovni materijal)
  • Dužina: 50 m
  • Debljina: 85 µm
  • Istezanje pri prekidu: 3%
  • Min/Max. temperatura obrade: 5 do 40°C
  • Maksimalna otpornost na temperaturu: 100°C
  • Otpornost na UV zračenje: 4 mjeseca, vremenski uvjeti na otvorenom
  • Otpornost na vlagu: Da
  • Rok trajanja od proizvodnje/uvjeti: 24 mjeseca / na 20°C i 50% vlažnosti
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Specijalna papirna traka za najveće zahtjeve kod obljepljivanja u auto struci, metalnoj obradi i molerksim radovima

Vrlo tanak, podatan i visokovrijedni specijalni papir
  • Specijalni papir, posebno prikladan za lakove, kako na bazi otapala, tako i za vodene sisteme lakova
  • Omogućava vrlo precizna lijepljenja
  • Posebno fini rubovi boja bez podlijevanja boje
Specijalno akrilatno ljepilo za posebno pažljiva lijepljenja na osjetljivim površinama
Dobro prianjanje i odvajanje bez ostataka i na osjetljivim podlogama u automobilskom i građevinskom okruženju, npr. na kromiranim letvicama, tapetama i namještaju

Izvrsna UV-postojanost do čak 6 mjeseci
Maksimalna sigurnost i kod vanjskih obljepljivanja

Temperaturno otporno do +100°C
Posebno prikladno za lakirerske radove kod kojih je potrebno sušenje u peći

Područja primjene:
  • Radovi pokrivanja kod lakiranja u auto i metalnoj struci, posebno kod osjetljivih podloga
  • Dobra prikladnost kod sušenja u peći
  • Poslovi pokrivanja kod molerskih radova, posebno kod osjetljivih podloga i obljepljivanja u vanjskom okruženju
  • Pokrivanje u tehnici bojanja lazurom
  • Učvršćivanje pokrovnog papira
Napomene:
Skidanje trake mora se provesti kada su traka i boja suhe. Nije pogodan za primejnu na bakru, cinku, pocinčanim površinama, polikarbonatu i prirodnom kamenu (npr. mramor). Molimo budite oprezni s bojama koje sadrže cinko/ cinkov oksid, jer može doći do pojave ostataka.