Precizna krep traka Strong

Precizna krep traka Strong

Precizna krep traka Strong

Ojačana vlaknima za najveće zahtjeve zaštite u auto sektoru, kod metalne obrade i molerskim radovima, unutra i vani. Pogodna i za višeslojno lakiranje.
Specijalna papirna traka ojačana vlaknima koja ispunjava najveće zahtjeve kod zaštite u automobilskom sektoru, kod metalne obrade i molerskim radovima kako unutar tako i na otvorenom. Idealno za sušenje pečenjem. Pogodna i za višeslojno lakiranje.
  • Ljepljiva baza: akrilati
  • Materijal podloge ljepljive trake: japanski rižin papir
  • Boja: narančasta
  • Dužina: 50 m
  • Debljina: 0,11 mm
  • Istezanje pri prekidu: 8%
  • Min/Max. temperatura obrade: 5 do 40°C
  • Maksimalna otpornost na temperaturu: 100°C
  • Otpornost na ultraljubičasto zračenje: 4 mjeseca, vremenski uvjeti na otvorenom
  • Otpornost na vlagu: Da
  • Rok trajanja od proizvodnje/uvjeta: 24 mjeseca / na 20°C i 50% vlažnosti
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Specijalna papirna traka ojačana vlaknima koja ispunjava najveće zahtjeve kod zaštite u automobilskom sektoru, kod metalne obrade i molerskim radovima kako unutar tako i na otvorenom. Idealno za sušenje pečenjem. Pogodna i za višeslojno lakiranje.

Izuzetno tanak, savitljiv rižin papir ojačan vlaknima

  • Ojačanje vlaknima smanjuje neželjeno trganje
  • Idealno za sustave boja na bazi otapala i vode
  • Omogućuje vrlo precizno spajanje.
  • Posebno fino obojani rubovi bez curenja boje
  • Veća snaga lijepljenja i posebno pouzdano maskiranje zahvaljujući specijalnom akrilatnom ljepilu
Dobro prianjanje i uklanjanje bez ostataka s većine glatkih i grubih podloga u automobilskom i građevinskom sektoru
Pogodan i za blago vlažne površine

Izvanredna UV otpornost 4 mjeseca
Prikladno i za dugotrajnije lijepljenje na otvorenom

Vrlo dobra čvrstoća na mokrom

Otporan na toplinu do +100°C
Vrlo pogodan za lakiranje koje zahtijeva sušenje u pećnici

Napomene:
Skidanje trake mora se provesti kada su traka i boja suhe. Nije pogodan za primejnu na bakru, cinku, pocinčanim površinama, polikarbonatu i prirodnom kamenu (npr. mramor). Molimo budite oprezni s bojama koje sadrže cinko/ cinkov oksid, jer može doći do pojave ostataka.