Precizna krep traka Light

Precizna krep traka Light

Precizna krep traka Light

Veoma tanka papirna traka za zaštitu kod farbanja, opću upotrebu i lijepljenje na otvorenom. Pogodna za višeslojno lakiranje, pričvršćivanje i pakovanje.
Veoma tanka papirna traka za zaštitu kod bojenja, opću upotrebu i lijepljenje na otvorenom. Pogodna za višeslojno lakiranje, pričvršćivanje zaštitnog papira ili folije, vezivanje ili pakovanje.
  • Ljepljiva baza: akrilati
  • Materijal podloge ljepljive trake: japanski rižin papir
  • Boja: losos
  • Dužina: 50m
  • Debljina: 0,1 mm
  • Istezanje pri prekidu: 4%
  • Maksimalna otpornost na temperaturu: 100 °C
  • Otpornost na ultraljubičasto zračenje: 4 tjedna
  • Rok trajanja od proizvodnje/uvjeti: 24 mjeseca / skladištenje na suhom mjestu zaštićeno od svjetlosti


Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Veoma tanka papirna traka za zaštitu kod farbanja, opću upotrebu i lijepljenje na otvorenom. Pogodna za višeslojno lakiranje, pričvršćivanje zaštitnog papira ili folije, vezivanje ili pakovanje.
  • Vrlo tanak i gladak specijalni papir
  • Prikladno za sisteme boja na bazi otapala i vode
  • Omogućuje vrlo precizno spajanje
  • Posebno fini rubovi boje smanjuju curenje boje
  • Akrilatno ljepilo za nježno lijepljenje
  • Dobro prianjanje i uklanjanje ostataka na mnogim podlogama
  • UV otpornost do četiri sedmice
  • Izvrsna sigurnost, čak i kod lijepljenja na otvorenom
Napomene:
Skidanje trake mora se provesti kada su traka i boja suhe. Nije pogodan za primejnu na bakru, cinku, pocinčanim površinama, polikarbonatu i prirodnom kamenu (npr. mramor). Molimo budite oprezni s bojama koje sadrže cinko/ cinkov oksid, jer može doći do pojave ostataka.