Držac alata 5 pretinaca Connex, sa čekić omčom

Držac alata 5 pretinaca Connex, sa čekić omčom

Držac alata 5 pretinaca Connex
DRŽAČ ZA ALAT, 5 PRETINACA

Art.Nr. 9ZCM COX952053  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Držač za alat sa 5 pretinaca
  • Za optimalnu organizaciju alata i pribora
  • Izrađen od izdržljive poliesterske tkanine
  • Otvoreni pretinci omogućavaju brži pristup sadržaju
  • Nekoliko džepova različitih veličina za organizovno skladištenje
  • Držač čekića za dešnjake, sa držačem izrađenim od čelika za stabilno držanje
  • Najlonska špaga sa karabinerom i najlonskim univerzalnim držačem, npr. za vješanje čekića ili kliješta
  • Integrisana metalna kopča, npr. za pričvršćivanje metra
  • Praktična metalna kuka za pričvršćivanje alata i sitnih dijelova
  • S šapgom za pričvršćivanje na pojas
Dužina 270 mm
Širina 300 mm
Boja Crveno/crna
Materijal Plastika