Osvježivac prostora, QUICK FRESH ACTIVE PLUS, 100ML

Osvježivac prostora, QUICK FRESH ACTIVE PLUS, 100ML

Osvježivac prostora, QUICK FRESH ACTIVE PLUS, 100ML

Osvježivac prostora, QUICK FRESH ACTIVE PLUS
DEODOR-(QUICK-FRESH-ACTIVE-PLUS)-100ML

Art.Nr. 0893 764654  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Za brzo i efikasno uklanjanje mirisa i bakterija u unutrašnjim prostorima i sistemima za klimatizaciju vozila.
  • Pouzdan u borbi protiv neugodnih mirisa uzrokovanih bakterijama u zračnim kanalima klima uređaja i u unutrašnjosti vozila
  • Joni srebra svojim antibakterijskim djelovanjem sprječavaju daljnji miris
Napomena:
  • Preliminarni testovi su neophodni prije upotrebe, posebno na lakim površinama
  • Budite oprezni kada koristite biocidne proizvode. Prije upotrebe uvijek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu
  • Obratite pažnju na informacije o proizvodu!
Upute za primjenu: 
  • Isključite klima uređaj, uključite cirkulaciju zraka
  • Postavite ventilaciju na maksimum i odaberite nivo niske temperature za unutrašnjost
  • Dobro protresite limenku prije upotrebe
  • Postavite limenku u prostor za noge ili na stražnju središnju konzolu i aktivirajte glavu za prskanje. Držite vrata i prozore zatvorene tokom nanošenja (cca. 2-3 min.). Pazite da mlaz za prskanje (90-150 cm) ne dospije, na primjer, do elemenata za upravljanje rasvjetom i kliznim krovom, displeja, radija, navigacije itd.
  • Odmah uklonite višak tvari vlažnom krpom
  • Dobro prozračite vozilo nakon uporabe
Sadržaj 100 ml
Težinski sadržaj 77 g
Hemijska osnova Voda i etanol
Boja Transparent
Specifična težina (20°C) 0,77 g/cm³
Miris Limun
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca