Kliješta za izolaciju AS 61

  • Oznaka tipa: AS 61
  • Geometrija oštrice: U obliku slova V
  • Presjek žice min./maks.: 0,2-6,0 mm²
  • Američki promjer žice min./maks. (AWG): 24-10
  • Dužina x širina x visina: 165 x 27 x 140 mm
  • Materijal: plastika/metal
  • Materijal ručke: plastika