Multi-jet tuš rucica-crijevo NOIR, crna

Multi-jet tuš rucica-crijevo NOIR, crna

Multi-jet tuš rucica-crijevo NOIR
TUŠ-RUC-CRIJEVO-NOIR-3JET-CRNA

Art.Nr. 9ZCM TECBE3301  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Tuš set Noir, tuš glava, Ø 125 mm, 3 S, crna
  • Funkcionalni ručni tuš za posebno iskustvo tuširanja i kupanja
  • Pogodno za protočne bojlere
  • Tri različita tipa mlaza za opušteni wellness osjećaj 
  • Lako mijenjanje načina rada za vodu pomoću okretnog klizača kojim se može upravljati jednom rukom 
  • Fleksibilni umetak za uštedu vode za smanjenje protoka uz održavanje udobnosti
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim trljanjem mlaznica Visokokvalitetno crijevo za tuš
  • Idealna dužina creva za više slobode kretanja tokom tuširanja 
  • Robusna izrada za dug radni vijek
  • Zidni držač za držanje ručnog tuša je uključen u obim isporuke
Broj tipova mlaza 3
Izlaz/Brzina protoka 5.1 L/min
Oblik Okruglo
Unutrašnji prečnik crijeva za tuširanje 7.3 mm
Dužina 150 cm
Materijall ručice Plastika
Materijall crijeva za tuširanje Nehrđajući čelik