Tipla za izolaciju SHARK ISO

Tipla za izolaciju SHARK ISO

Tipla za izolaciju SHARK ISO

Bez toplotnoog mosta za mehaničko učvršćivenje ploča za toplotnu izolaciju
  • Boja: Antracit siva RAL 7016
  • Materijal: PP GF - Polipropilen ojačan staklenim vlaknima
  • Tipski opis: W-ID
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Za pričvršćivanje lakih pričvrsnih dijelova u ETICS izolacijske ploče otporne na kompresiju. Idealno za održive izolacijske materijale od drvenih vlakana
  • Primjenjuje se u svim uobičajenim izolacijskim materijalima otpornim na kompresiju
  • Savršeno se pričvršćuje bez prethodnog bušenja izolacijskog materijala
  • Izbjegava potrebu za komplikovanom instalacijom sa odmakom za lagano pričvršćivanje
  • Za tanke slojeve maltera < 4 mm nije potrebno prethodno bušenje
  • Brza i jeftina montaža bez stvaranja toplotnih mostova
  • Otporan na truljenje, vremenske uslove i starenje (PP visoke kvalitete)
  • Za obradu sa akumulatorskom bušilicom
  • Prikladno za prethodno postavljenu instalaciju
  • Pričvršćivanje putem mehaničke blokade
  • Za ugradnju preporučujemo ASSY-D vijke
  • Primjenjivo temperaturno područje: -20°C do +100°C
Područje primjene:
  • Za pričvršćivanje komponenti u kombinaciji sa drvetom, ivericama i metričkim vijcima (npr. ASSY-D)
  • Za primjenu na otvorenom ili u vlažnim prostorijama u kombinaciji sa vijkom od nehrđajućeg čelika (npr. Wüpofast A2)
  • Za postavljanje kućnih znakova, rasvjete, alarmnih sistema itd. u hladno/klimatizacijskoj gradnji, izolacijskim konstrukcijama, montažnim kućama, fasadnim konstrukcijama, električnim instalacijama itd.
  • Primjena u izolacijskim materijalima otpornim na kompresiju sa ili bez maltera
  • Može se koristiti u prirodnim izolacijskim materijalima od drvenih vlakana otpornih na kompresiju
  • Da biste spriječili ulazak vode, zatvorite ga silikonom
Način primjene:
Za primjenu na izolovanim fasadama sa max. slojem gipsa od 4 mm: bez prethodnog bušenja, zašrafiti direktno pomoću akumulatorske bušilice i priloženog alata za podešavanje. Zatim, odgovarajućim vijkom (preporučeno: Assy-D), pričvrstite postavku.