Preklopna cegrtaljka 1/2col sa okretnom ruckom, 250 mm

Preklopna cegrtaljka 1/2col sa okretnom ruckom, 250 mm

Preklopna cegrtaljka 1/2col sa okretnom ruckom
ČEGRTALJKA-PREKL-OKRET-RUČ-1/2COL-250MM

Art.Nr. 0712 01206  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Idealna za odvijanje na tijesnim mjestima


360° okretna ručka
▸ Pogon se okreće obrtanjem kraja ručke
▸ Posao može biti završen dvostruko brže
▸ Takođe se može koristiti kao standardna račva

Bez slučajnog odvajanja ključa
▸ Sigurnosna brava sprječava odvajanje i gubitak ključa
▸ Jednostavno pritisnuti dugme za odvajanje nasadnog ključa

Laka promjena smjera
▸ Okretni preklopnik olakšava promjenu smjera rotacije u smjeru kazaljke na satu i u suprotnom smjeru

Mehanizam "bez održavanja"
▸ Fino nazubljen s 52 zuba, obrnuti ugao rotacije od 7°, apsolutno bez održavanja, trajno podmazivanje mehanike je zajamčeno
Dimenzija vrha 1/2 "
DIN 3122
Materijal Krom-vanadium čelik
Materijal rukohvata 2-komponentna plastika
Dužina (L1) 250 mm