Termostatska armatura za tuš Zaida, kromirana

Termostatska armatura za tuš Zaida, kromirana

Termostatska armatura za tuš Zaida
ARMATURA-TUŠ-TERMOST-ZAIDA-KROM

Art.Nr. 9ZCM ZAI3  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
  • Priključak visokog pritiska za ugradnju u tuš 
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralni dovod tople vode
  • Lako se montira na postojeće priključke ili instalacijske tačke ispred zida
  • Ručica za odabir temperature za praktično podešavanje temperature vode
  • Konstantna temperatura smanjuje gubitak vode
  • Integrirana sigurnosna brava na 38°C za zaštitu od prevruće vode
  • Izlaz za tuš od 1/2 inča pogodan za sva standardna tuš crijeva
  • Lako zamenljivi termoelement
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju 
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu
Dubina 52 mm
Visina 84 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing