Tuš konzolni Wellnes set Carballo square, cetvrtasta izvedba, KROM

Tuš konzolni Wellnes set Carballo square, cetvrtasta izvedba, KROM

Tuš konzolni Wellnes set Carballo square, cetvrtasta izvedba
TUŠ-WELLN.KONZOL.SET-CARBALLO-SQU-KROM

Art.Nr. 9ZCM SA330103  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Carballo tuš sistem, standardni sistem, kvadratni, hromiran
  • Ugodan nadglavni tuš za poseban doživljaj tuširanja 
  • Individualno podesiv nagib zahvaljujući kugličnom zglobu koji glatko radi
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim trljanjem mlaznica 
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju
  • Praktičan ručni tuš - Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim trljanjem mlaznica 
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju
  • Visokokvalitetno crijevo za tuš 
  • Idealna dužina creva za više slobode kretanja tokom tuširanja
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju
  • Sa priključnim crijevom za spajanje tuš sistema na tuš armaturu
  • Usponska cijev za spajanje wellness nadzemnih tuševa 
  • Sa preklopnikom za naizmjenični rad između ručnog i gornjeg tuša
  • Lako okačiti ručni tuš zahvaljujući klizaču sa dugmetom 
  • Visoka snaga držanja sprječava nenamjerno klizanje tuš
Izlaz/Brzina protoka (Ručni tuš) 10 L/min
Veličina glave (prečnik) 75x75 mm
Izlaz/Brzina protoka (Nadzemni tuš) 18 L/min
Oblik Kvadrat
Veličina glave (prečnik) 200x200 mm
Dužina 97 cm
Prečnik cijevi 22 mm
Dužina crijeva za tuširanje 150 cm
Površina Hromirano
Materijal glave (Ručni tuš) Plastika
Materijal (Crijeva za tuširanje) Nehrđajući čelik
Materijal (Tuš/Zidna šipka) Nehrđajući čelik