Tuš rucica PECORINO 3S, 3S

Tuš rucica PECORINO 3S, 3S

Tuš rucica PECORINO 3S
TUŠ-RUČICA-PECORINO-3S-CRN/KROM

Art.Nr. 9ZCM TECB3427  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Ručni tuš Pecorino, Ø 129 mm, 3 S, crni
  • Funkcionalni ručni tuš za posebno iskustvo tuširanja i kupanja
  • 1/2 inča priključni navoj pogodan za sva standardna tuš crijeva
  • Tri različita tipa mlaza za opušteni wellness osjećaj 
  • Normalni mlaz: Ravnomjerno i bogato teče voda iz svake mlaznice
  • Meki mlaz: uzorak mlaza poboljšan zrakom za primjetno meku i nježnu vodu 
  • Mlaz za masažu: Veliki, snažni mlaznici za umirujuću masažu
  • Lako promijenite režime vode koristeći jednoručno dugme
  • Fleksibilni umetak za uštedu vode za smanjenje protoka uz održavanje udobnosti
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim ribanjem mlaznih mlaznica
  • Jednostavan za održavanje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranom sloju
Oblik Okruglo
Veličina glave (prečnik) 129 mm
Izlaz/Brzina protoka 10 L/min
Broj tipova mlaza 3
Boja Crna
Materijal Plastika