Spojnica za slavinu Connex, 3/4col + 1col

Spojnica za slavinu Connex, 3/4col + 1col

Spojnica za slavinu Connex
SPOJNICA-ZA-SLAVIN-2KUN-3/4COL-1COL-MSTR

Art.Nr. 9ZCM FLOR90020  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Adapter za slavinu
  • Izrađen od plastike meke na dodir i namenjen za konekciju slavine 1/2" ili 3/4" na crijevo
  • Omogućava priključivanje na 2 veličine navoja, raspon unutrašnjeg navoja je od 30,9 mm (1") do 24,7 mm (3/4")
  • Kompatibilan sa svim standardinim sistemima priključivanja
 
Raspon unutrašnjeg navoja 1-3/4" inch
Materijal Plastika
Boja Crno/crvena