Bit RW C 6,3 1/4

Bit RW C 6,3 1/4

Bit RW C 6,3 1/4

Savršen nastavak za novu generaciju ASSY vijaka
  • Pogon: 1/4 inča
  • Vrsta pogona: Vanjski šestougao
  • Vrsta izlaza: RW
  • Dužina: 25 mm
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Savršen bit-nastavak za novu generaciju ASSY vijaka.
  • Bolji prijenos snage zbog veće kontaktne površine na bitu
  • Veća stabilnost i precizno pozicioniranje zahvaljujući savršenom pristajanju nastavka u prihvat vijka
  • Rad s jednom rukom i izvrsna potpora pri pozicioniranju zahvaljujući efektu utikača
  • Dvostruko otisnuti bit za jednostavnu identifikaciju željene veličine bita
  • Bit savršeno pristaje u prihvat vijka zahvaljujući suženom i duboko ugrađenom RW bitu. Maksimalan prijenos snage i duži radni vijek osiguravaju povećane površine krila.

Napomene
RW i AW bitovi prikladni su za vijke s prihvatima RW i AW. RW i AW prihvati su međusobno kompatibilni.