Plasticna spirala, D4 mm, 15 m

Plasticna spirala, D4 mm, 15 m

Plasticna spirala
SAJLA-SPIRAL-POVLAČ-KABL-PLAST-15M

Art.Nr. 0975 850315  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Plastična spirala za provlačenje kablova.

Karakteristike:
  • Može savladati radijuse i uska područja koje konvencionalne sajle ne mogu
  • Povećanja snaga prodiranja uz znatno manju primjenu sile
  • Specijalni vrh za uvlačenje sajle i izvlačenje kabla
  • Nije potreba zamjena vrha
  • Velika metalna ušica za jednostavno držanje kabla
Dužina 15 m
Prečnik 4 mm
Opterećenje 150 kg