Adapter van.6-ugao C 6,3 -van.4-ugao Set Connex* , 1/4 col un.4ug. - 1/4 col un.6-ug.

Adapter van.6-ugao C 6,3 -van.4-ugao Set Connex*                                                    , 1/4 col un.4ug. - 1/4 col un.6-ug.

Adapter van.6-ugao C 6,3 -van.4-ugao Set Connex* , 1/4 col un.4ug. - 1/4 col un.6-ug.

Adapter van.6-ugao C 6,3 -van.4-ugao Set Connex*
ADAP 1/4inch 6kt. I. x 1/4inch 4kt. I.in

Art.Nr. 9ZCM COXT569270  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Adapter za biteve prema DIN 7427.
  • Prihvat: 6-ugaoni, 1/4"
  • Izlaz: 4-ugaoni, 1/4"
  • Od krom vanadij čelika


Pogon 1/4 inč
Vrsta pogona Unutrašnji četverougao
Izlaz 1/4 inč
Vrsta izlaza Unutrašnji šestougao
Dužina 25 mm