Boca s prskalicom Acid, 1000 ml

Boca s prskalicom Acid, 1000 ml

Boca s prskalicom Acid
BOCA-S.PRSKALIC-PP-FKM-KISEL-1000ML

Art.Nr. 0891 503030  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Boca za jednostavnu preradu kiselih proizvoda iz kanistera i bubnjeva.

Osobine:
  • Veoma pogodan za vodena, kisela sredstva za čišćenje sa pH 0,5 - 6,5
  • Lako se otvara
  • Ergonomski, robusni raspršivač sa dugom ručkom
    • Rad je manje zamoran zahvaljujući maloj radnoj sili
    • Može se pričvrstiti i na radionička kolica
  • Prilagodljiva etiketa
    • Prostor za označavanje napunjene tečnosti
    • Dodatna polja za sigurnosna uputstva
Napomena:
  • Nije prikladan za aceton, snažne čistače, univerzalne razrjeđivače, 1A sredstva za čišćenje sklopova i dijelova ili nepolarna otapala
Materijal Plastika
Boja Bijela / crvena
Sadržaj 1.0 l
Dijametar 95 mm
Visina 275 mm