Ljepilo za vjetrobransko staklo, Expert, 310 ml

Ljepilo za vjetrobransko staklo, Expert, 310 ml

Ljepilo za vjetrobransko staklo, Expert
LJEPILO-VJETROBR-(EXPERT)-310ML

Art.Nr. 0890 023702  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Certifikat [1]
Kataloška stranica [1]
Visoko modularano, neprovodljivo 1K ljepilo.

Vrijeme izlaska vozila sa zračnim jastukom iz servisa 2 sata 

Lako se istiskuje


Sa sigurnim zatvaračem kartuše na izvlačenje
  • Bez otapala i bez PVC-a
  • Otkidanje kratke niti
  • Izvrsna stabilnost
Ispitana sigurnost
  • Vrijeme vožnje potvrđeno testom sudara i TÜV certifikatom prema FMVSS208/212
  • Zadovoljava zahtjeve proizvođača originalne opreme (proizvođača vozila)
Napomena
Neophodno je koristiti Würth aktivno sredstvo za čišćenje i Würth Varioprimer za pripremu površine. Prije upotrebe potrebno je provjeriti rok trajanja proizvoda. Nanesite ljepilo držeći pištolj okomito, počevši od sredine donjeg ruba prozora. Nemojte postavljati vozilo na dizalo. Obratite pažnju na specifikacije proizvođača vozila u vezi s geometrijom rubova. Potrebno je poštivati vrijeme nanošenja i odvoza.

Upute za primjenu su preporuka na temelju naših ispitivanja i našeg iskustva; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uvjeta skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat primjene. U onoj mjeri u kojoj naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, ova usluga ne preuzima nikakvu odgovornost, osim ako savjet ili informacija spadaju u opseg naše specificirane, ugovorom dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Jamčimo dosljednu kvalitetu naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih promjena i daljnjeg razvoja.

Upozorenje
Nemojte parkirati vozilo na podiznoj platformi. Pridržavajte se podataka o geometriji rubova koje je dao proizvođač vozila. Potrebno je poštivati vrijeme nanošenja i odvoza. Vrijeme stvrdnjavanja i vrijeme ventilacije ovisi o temperaturi i vlažnosti okoline.

Ljepilo za prozore mora biti zaštićeno od UV zračenja Varioprimerom, a Varioprimer mora biti zaštićen od UV zračenja keramičkim rubom ili na drugi način.
Sadržaj 310 ml
Pakovanje Kartuša
Hemijska osnova 1K-poliuretan
Boja Crna
Specifična težina (20°C) 1.18 g/cm³
Vrijeme formiranja pokožice (pri 23°C i 50% r.v.z.) 25 min
Brzina sušenja (pri 23°C i 50% r.v.z.) 3.5 mm / 24 h
Vrijeme odlaska iz servisa sa zračnim jastucima 2 h
Vrijeme odlaska iz servisa bez zračnih jastuka 1 h
Vrijeme za upotrebu (pri 23°C i 50% r.v.z.) 20 min
Temperatura obrade min./max. 10 do 40 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 120 °C
Čvrstoća na smicanje (DIN 1465) 4 MPa
Zatezna čvrstoća (DIN 53504) 6 MPa
Miris Karakterističan
Tvrdoća po Shore A 65
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 15 mjeseci