Karoserijska kopča jelka oblika, Tip 1 , crna

Karoserijska kopča jelka oblika, Tip 1                                                              , crna

Karoserijska kopča jelka oblika, Tip 1 , crna

Karoserijska kopča jelka oblika, Tip 1
KAROS.KOPCA-RENAULT--CRN-JELKA--

Art.Nr. 0501 167002  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Karoserijska kopča za brzu i laku montažu utiskivanjem.

Osobine:
  • Grubo graduirani oblik bora
  • Ušteda troškova i ušteda vremena
  • Sigurno prianja u komponenti
Područje primjene:
  • Spajanje lima, kartona, lajsni ili drugih ravnih komponenti
Odgovarajući dijametar rupe 10.2-10.7 mm
Raspon debljine dodatka 0.6-5 mm
Dijametar glave 35 mm
Visina glave 4 mm
Dužina ispod glave 21.3 mm
Materijal LDPE
Boja Crna
Tip vozila Univerzalno
Odgovara originalnom broju rezervnog dijela 7703077435