Armatura za sudoper Fuerte sa tuš funkcijom, KROM

Armatura za sudoper Fuerte sa tuš funkcijom, KROM

Armatura za sudoper Fuerte sa tuš funkcijom
ARMATURA-JEDNORU-SUDOPER-FUERTE-TUŠ-KROM

Art.Nr. 9ZCM FUE53  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Jednoručna armatura za sudoper Fuerte, hromirana
  • Priključak visokog pritiska za ugradnju na sudoper
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode
  • Jednostavna instalacija bez alata zahvaljujući priključku za osovinu
  • Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge
  • Visoki izljev s funkcijom okretanja za 360° nudi maksimalnu fleksibilnost
  • Niskošumni aerator (M24 x 1) pruža mekan mlaz koji štedi vodu
  • Lako zamjenjiv uložak s keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranju
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizualni vrhunac u vašoj kuhinji



Visina 533 mm
Dubina 282 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing