Elmo stezaljka bez vijka kompaktna

Elmo stezaljka bez vijka kompaktna

Elmo stezaljka bez vijka kompaktna

Najmanja stezaljka s polugicama (najveća ušteda prostora)
  • Min./maks. presjek jednožilnog vodiča: 0.2-2.5 mm²
  • Min./maks. presjek višežilnog vodiča: 0.2-2.5 mm²
  • Nazivna struja: 24 A
  • Dužina skidanja izolacije: 11 mm
  • Nazivni napon: 450 V
  • Maks. radna temperatura: 85 °C
  • Samogasive prema standardu UL94 V2
  • Materijal kućišta: Polikarbonat
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala