Termoskupljajuća čeona spojnica RoHS HIGH-END , 0,5-1,5

Termoskupljajuća čeona spojnica RoHS HIGH-END , 0,5-1,5

Termoskupljajuća čeona spojnica RoHS HIGH-END
SPOJNICA-CEONA-LEM-TERMSK-CRV-(0,5-1,5)

Art.Nr. 0555 8101  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Termoskupljajuća cijev 100% presvučena ljepilom za veću sigurnost u uporedbi s konvencionalnim spojnicama za lemljenje.

Osobine:
  • Lem bez olova sa povećanom površinskom napetošću za veću vlačnu čvrstoću jer se lem ne raspršuje tako brzo
  • Lakši za upotrebu od konvencionalnih spojnica za lemljenje jer ima veći unutrašnji prečnik
  • Prozirna termoskupljajuća cijev za jednostavnu vizualnu kontrolu spoja
Napomena:
  • Izbjegavajte lokalizirano pregrijavanje termoskupljajuće cijevi
Min. / max. poprečni presjek žice 0.5-1.5 mm²
Boja Crvena
Dužina 40.8 mm
El. probojna otpornost 36 kV/mm
IP klasa zaštite IP 67
Temp. područje primjene -55 do 110 °C
Min. temperatura skupljanja 500 °C