Električna kutna brusilica EWS 20-230 CLASSIC , 2400W

Električna kutna brusilica EWS 20-230 CLASSIC                                                       , 2400W

Električna kutna brusilica EWS 20-230 CLASSIC , 2400W

Električna kutna brusilica EWS 20-230 CLASSIC
BRUSILICA-KUTNA-EL-(EWS-20-230)

Art.Nr. 5717 036010  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]

Kutna brusilica snage 2.000 W s antivibracijskom drškom i brzopodesivim štitnikom. 

Meki start

Omogućava sigurno korištenje korisniku i produžava radni vijek mašine.

Izdržljivo i kompaktno aluminijsko kućište zupčanstog prenosa

Omogućava korisniku da reže u skučenijim prostorima uz izvrsnu dugotrajnost alata. 

Brzo podesivi štitnik

Ušteda vremena kroz podešavanje štitnika bez upotrebe alata. 

Dugme za zaključavanje obrta vretena

Brza izmjena reznih ili brusnih ploča bez alata. 

Robustan, gumom obložen napojni kabl

Maksimalna otpornost čak i pri ekstremnim vremenskim uvjetima.

Poboljšano hlađenje uređaja kroz bolje dizajnirane kanale za protok zraka

Kanali za hlađenje uređaja se ne mogu prekriti rukom, bolje hlađenje motora za dug životni vijek uređaja.

3 godine garancije
Na greške u proizvodnji i materijalu

Snaga 2000 W
Broj obrtaja bez opterećenja 6500 o/min
Max. prečnik ploče 230 mm
Masa mašine 4.3 kg
Navoj vretena M14
Napon 220-240 V/AC
Frekvencija 50-60 Hz
Dužina kabla 4 m