ELMO VDE sabirnice za izjednacavanje potencijala

ELMO VDE sabirnice za izjednacavanje potencijala

ELMO VDE sabirnice za izjednacavanje potencijala
KUTIJA-IZJEDN.POTENC-ELMO-DIN/VDE0618---

Art.Nr. 0969 102110  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Tačka stezanja 25 mm²: 2 vodiča stegnuta samo jednim vijkom.

Opcije povezivanja:
  • 1 pljosnati vodič 30x4 ili 1 okrugli vodič 8-10mm
  • 1 okrugli vodič 50 mm²
  • 1 okrugli vodič 2.5-6 mm²
  • 6 okruglih vodiča 6-25 mm²
Vrijeme potrebno za povezivanje vodiča smanjeno na 20%
Stezaljke dolaze otvorene

Pokrov se otvara u oba smjera i može se zaključati u otvorenom položaju pod uglom od 60° ili 120°
U skladu sa VDE 0618 dio 1, VDE 0100 dio 540, a za izjednačenje potencijala u skladu sa VDDE 0190
Min. presjek vodiča 6 mm²
Maks. presjek vodiča 25 mm²
Materijal kontakta mesing
Materijal gornjeg dijela polipropilen, vrlo otporan na udarce
Materijal donjeg dijela polipropilen, vrlo otporan na udarce